Placa fresadora para ranuras PolyMILL P1210

Número de artículo: 171922
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 171922
EAN / GTIN 04255911740019
Número del fabricante 171922
Número L L10250 30
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Ancho de corte A [mm] 2, ancho de corte A [pulgadas] 0,079, ancho DIN [mm] , profundidad de corte S máx. [mm] 1,2, Ángulo de desprendimiento 6°, tipo PolyMILL P1210, L P1 [mm] 3,75, L P2 [mm] -, Número de filos de corte 3, Tamaño PolyMILL P12, Recubrimiento Tinamatic, Sustrato FKN, Ámbito de aplicación universal ≤54HRC