Pro aceite de corte universal

Número de artículo: 2607009020
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Datos técnicos

Denominación del fabricante PRO Universal Cutting Oil
Color plateado; azul
Contenido 400 ml
Cabezal pulverizador, aerosol estándar
Tipo de producto Aceite de corte
Unidad contenido mililitros
Modelo aerosol
Forma líquido
Características Sin aceite

Identificación y clasificación

Número de artículo 2607009020
EAN / GTIN 4059952696928
Número del fabricante 2607009020
Número L L00620 107320
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • ¡Lubricación duradera de accesorios en aplicaciones metálicas! Pro UNIVERSAL es un aceite de corte de alta calidad que le permite lubricar sus accesorios y prolongar su vida útil. Úselo al cortar o perforar todo tipo de acero, metales no ferrosos y aluminio. Los trabajadores del metal que necesitan cortar, cortar y perforar piezas de trabajo hechas de acero de alta aleación, metales no ferrosos y aluminio se benefician del aceite de corte universal Pro. Previene la fricción y ayuda a que sus taladros y hojas de sierra duren más tiempo. El aceite también tiene un efecto de enfriamiento para un mejor progreso del trabajo.

Característica:

  • Forma del mango: Cuadrado interior de 1/2″