inserto de mandrinar simturn AX a la derecha, L2 = 6,1 mm, ⌀ Dmin: 1,4mm

Número de artículo: 270545 1,4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HC
Dirección de uso derecha
Refrigeración interior no
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Aluminio; Fundición de acero (K); Latón; Titan
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie simturn AX
Denominación del fabricante A52QX800
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud útil L2 6,1 mm
Desplazamiento central f 0,6 mm
Diámetro exterior D 4 mm
Para taladros a partir de Dmin 1,4 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante Q
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Placa de corte
Condición de corte sistema continuo
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270545 1,4
EAN / GTIN 2050002065314
Número del fabricante A04.1806.06.14.10 YR X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Descargas y documentos

Productos adecuados