Tubo refrigerante PSC ISO 22402-2, para PSC: 40

Número de artículo: 309886 40
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para PSC Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro exterior del tubo OD 6 mm
Portaherramientas adecuado PSC 40
Tipo de rosca Rosca fina ISO métrica
Tamaño de rosca M14×1,5
Longitud de rosca 14 mm
Tipo de producto Tubo de refrigerante
Longitud total 27,5 mm
Para rosca de conexión sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 309886 40
EAN / GTIN 4070445185064
Número del fabricante PS4.ER1.015.028

Descripción

Idóneo para:

Alojamientos para herramientas poligonales.

Nota:

Montaje del tubo de refrigerante con llave de montaje n.° 309893 y adhesivo LOCTITE® n.° 083321 542.