Pieza en bruto, HSK-T 63, ⌀ D×medida A: 63X200mm

Número de artículo: 318854 63X200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D×medida A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK
Tamaño del asiento 63
Interfaz en el lado de la máquina HSK-T 63
Longitud de alcance A 200 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 63 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 174 mm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portaherramientas para herramienta en bruto
Norma ISO 12164-3

Identificación y clasificación

Número de artículo 318854 63X200
EAN / GTIN 2050001673138
Número del fabricante HA6.RO6.001.200

Descripción

Aplicación:

Para la fabricación de herramientas especiales.
Para el uso en centros de torneado / fresado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra