Brida de cuña, diseño estrecho estriado, Rosca M x Longitud L: M12X40mm

Número de artículo: 370027 M12X40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M x Longitud L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Keilspanner schmale Ausführung geriffelt
Rosca M M12
Tipo de producto Tensor de cuña
Fuerza de sujeción máx. F 30 kN
Con tornillo / rosca sí
Para ranuras en T sí
Longitud total L 40 mm
Material acero bonificado.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370027 M12X40
EAN / GTIN 4059245032792
Número del fabricante K0039.2112
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Aplicación:

  • Las superficies de cuña generan altas fuerzas de sujeción.
  • Las bridas de cuña se pueden utilizar en agujeros roscados o ranuras en T.
  • Cuando el tornillo de sujeción está atornillado, los segmentos de sujeción presionan contra las piezas de trabajo.
  • Un agujero ranurado en la doble cuña permite el desplazamiento y la compensación de la tolerancia. Distancia de desplazamiento: M8 = ± 0,5 mm; M10 y M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Las bridas de cuña son adecuadas para múltiples operaciones de sujeción.

Material:

Doble cuña y segmentos de sujeción de acero templado, endurecido, negro.