Pie de rey universal digital TWIN-CAL, 150 mm con rueda motriz y transmisor Bluetooth® TLC-BLE, Longitud: 150mm

Número de artículo: 405560 150
Descuento
193,68 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido pieza única
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 40 mm
Desviación de medición E MPE 0,03 mm
Clase de protección IP: IP67
Interfaz Interfaz Bluetooth®; TESA Link Connector TLC
Lectura conmutable sí
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Duración de funcionamiento 12.000 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Serie TWIN-CAL
Denominación del fabricante Digitaler Universalmessschieber TWIN-CAL
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición revestimiento con metal duro
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Puntas de medición sí
Varilla de profundidad existente sí
Diámetro varilla de profundidad 1,6 mm
Ajuste preciso sí
Rodillo de accionamiento sí
Sujeción Tornillo de sujeción
Conmutación stand-by sí
Desconexión automática sí
Altura de las cifras pantalla LCD 11 mm
Duración de funcionamiento 12.000 h
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 405560 150
EAN / GTIN 2050002080973
Número del fabricante 00511019

Descripción

Ejecución:

Pantalla grande, de alto contraste con una altura de las cifras de 11 mm. Más de 12 000 horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10 minutos y desconexión automática al cabo de 2 horas. Modo de medición ABS, conexión TLC integrada para la transmisión de datos. Protección integral contra los líquidos. Carcasa con placa de protección de acero y superficie Soft Touch.
Con rodillo de accionamiento.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.