Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 75-100mm

Número de artículo: 420450 75-100
Descuento
362,43 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 25,62 € /piezas
  • 34,16 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Suministro de energía Sin suministro de energía
Diámetro del tambor de medición 18,5 mm
Diámetro del husillo de medición 6,5 mm
Protector de mano aislante sí
Con barra de ajuste no
Insertos de medición intercambiables no
Lectura, milímetros 0,01 mm
Con reloj comparador / puntero fino no
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva sí
Bloqueo / palanca de apriete sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
División del tambor de medición 1/50 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Margen de error 5 µm
Fuerza de medición máx. 10 N
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 75 mm
Capacidad de medición máx. 100 mm
Norma norma de fábrica
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 420450 75-100
EAN / GTIN 7630041104110
Número del fabricante 00110104

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
Husillo de medición templado y rectificado.
Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Volumen de suministro:

Micrómetro para exteriores sin dimensión de ajuste.

Descargas y documentos

Productos adecuados