Sistema de recuento, tipo CKE, Intervalo de pesaje máximo: 65kg

Número de artículo: 479543 65
Descuento
571,20 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 108,34 € /piezas
  • 95,24 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Duración de funcionamiento 80 h
Serie CKE
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Altura total 120 mm
Anchura total 350 mm
Profundidad total 390 mm
Forma de la placa de pesaje forma angular
Ancho de la placa de pesaje 340 mm
Profundidad de la placa de pesaje 240 mm
Material placa de pesaje Acero fino
Intervalo de pesaje máx. 65 kg
Precisión de lectura 0,2 g
Repetibilidad 0,4 g
Linealidad ± 0,2 g
Altura de las cifras 25 mm
Indicador con iluminación de fondo sí
Interfaz RS 232 C
Tipo de producto Balanza cuentapiezas
Unidad del rango de pesaje Gramm; kilogramos
Tiempo de respuesta 3 s
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. 10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Peso 7 kg
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 479543 65
EAN / GTIN 4045761357495
Número del fabricante CKE 65K0.2
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Balanza cuentapiezas precisa con optimización de referencia automática (mejora progresivamente el valor medio de peso de la pieza).
  • Cantidad y peso meta programable con señal acústica.
  • Memoria total de cantidades para sumar las piezas de recuento idénticas en piezas totales y peso total.
  • Cantidad o peso de referencia seleccionable.
  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.
  • Programa de ajuste CAL: para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).
  • Cambio de indicación de unidades a peso.

Panel de control intuitivo con asistencia gráfica. Ideal para los usuarios.
Pantalla de comprobación de pesaje: Respuesta acústica o visual si hay pesajes fuera de un valor límite preestablecido.

Volumen de suministro:

Incluido adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

Batería interna, lámpara indicadora a petición.