{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Número de revoluciones, mín., 2 | 0 min-1 | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 500 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 65 Nm | |
| Número de revoluciones, máx., 2 | 1.950 min-1 | |
| Denominación del fabricante | BSB18C2BL-0 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | naranja; negro | |
| Con función de percusión | sí | |
| Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas | 13 mm | |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador de impacto | |
| Longitud total | 183 mm | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1; 2 | |
| Para material | piedra | |
| Versión portaherramientas | Con portabrocas | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con gancho para correa; Con luz LED | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí |
| Número de artículo | 4935472009 | |
| EAN / GTIN | 4058546324056 | |
| Número del fabricante | 4935472009 | |
| Número L | L01870 117008 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |