3M™ Burlete de enmascarar, blanco, 19 mm x 35 m, 09973

Número de artículo: 7000034664
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Soft Edge Foam
Denominación del fabricante 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Espuma de PE
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Montaje; Sellado; Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad
Longitud L 35 m
Anchura B 19 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000034664
EAN / GTIN 05010027519138
Número del fabricante 7000034664
Número L L01310 27
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Ahorre tiempo de repetición de tareas en proyectos de pintura de vehículos con el burlete de enmascarar 3M™. Al realizar el sellado durante un proyecto de pintura, nuestro burlete es ideal para proteger las aberturas de puertas, capó o maletero, así como otras partes del vehículo. Volver a colocar el material resulta fácil gracias a las propiedades adhesivas de nuestro burlete. Posee una estructura de espuma de poliuretano con un diseño especial.

Ventaja:

  • Evite las líneas de pintura definidas en las zonas de abertura y séllelas con confianza.
  • Evite la repetición de tareas debido a líneas de cinta no deseadas y ahorre con ello tiempo y dinero.
  • Obtenga una estructura de espuma de poliuretano con un diseño especial.
  • Es el método más rápido y eficaz para proteger y sellar todos los marcos.