Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas, adecuado para surtido de espuma rígida: 915345

Número de artículo: 915500 915345

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para surtido de espuma rígida Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 915500 915345
EAN / GTIN 4045197872814
Número del fabricante 915500 915345
Fabricante/responsable TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT, profundidad 400 mm, con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm. En cuanto a la herramienta adecuada, ver grupo 91 Sistema de clasificación de herramientas para el nuevo carro de taller GARANT