Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo, derecha 4 cajones, izquierda abierto, Longitud de tablero: 1300Rmm

Número de artículo: 932000 1300R

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 932000 1300R
EAN / GTIN 4045197171030
Número del fabricante 932000 1300R
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Tablero de trabajo de 50 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, barnizado incoloro con barniz UV.
  • Carcasa de la base de chapa de acero, con cierre centralizado por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Pies de tubo cuadrado, con tornillos de regulación de altura.
  • Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio y tiras de rotulación, extensibles hasta un 90%.
  • Cerraduras de pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, de cierre único por banco de trabajo.

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha): 60; 100; 140; 240 mm
Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En cuanto a material separador y accesorios, ver n.º 960030 – 960180. En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900 – 961290.
También se suministra con otra disposición de cajones. Consultar precio.

Productos adecuados