Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa armario de herramientas sin cajones, Modelo: W9T4

Número de artículo: 933820 W9T4

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933820 W9T4
Número del fabricante 933820 W9T4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Como se describe en el n.º 933810.
Carcasa de chapa de acero. Los resaltes laterales están provistos de perforaciones separadas a intervalos de 20 mm para alojar guías para los cajones. Con placa de cubierta de chapa de acero, cinta extensible en 3 lados y apoyo de goma ranurada. Cajones con cierre central, con franjas ranuradas en el interior para la subdivisión de cajones. Bloqueo de extensión de los cajones - solo puede abrirse un cajón a un tiempo; no hay riesgo de vuelco.

Idóneo para:

Cajones n.º 933760.

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha): 540 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En el montaje de la carcasa del armario con cajones debe tenerse en cuenta que la suma de las alturas frontales individuales corresponde a la altura útil del armario. En variantes de carcasa con puertas. hay que tener en cuenta la altura útil para los cajones en la carcasa.
  • La división de los cajones se ha de indicar en el pedido y no se puede modificar posteriormente.

Productos adecuados