LUKAS Fresa HFT desbarbador hacia atrás para acero inoxidable/acero 12x7 mm vástago 6 mm Dentado 3 GSL 65 mm

Número de artículo: A10171207603
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Diámetro del mango DS 6 mm
Longitud vástago LS 58 mm
Aceite adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Diámetro del filo Dc 12 mm
Longitud de filo Lc 7 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Sentido de torcimiento izquierda
División de los cortes igual
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 65 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma -
Anillo de color Sin
Tipo de producto Fresa de desbarbado hacia delante/hacia atrás

Identificación y clasificación

Número de artículo A10171207603
EAN / GTIN 4027497605774
Número del fabricante A10171207603
Número L L50250 534
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descripción

Característica:

  • Forma de la herramienta: Redondo de rodillo
  • Longitud total: 65 mm
  • Longitud de vástago: 40 mm
  • Portaherramientas: Vástago
  • Dimensión del portaherramientas: 6 mm
  • Anchura/longitud/altura de la herramienta: 25 mm
  • Diámetro de la herramienta: 16 mm
  • Dentado: Z7 Steel dentado en cruz medio

Ventaja:

  • Remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo al tratar aceros de alta aleación, fundición resistente a la herrumbre, al ácido y al calor. De esta manera se puede lograr un buen resultado en el tratamiento de superficies de forma rápida y eficiente.
  • El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
  • Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

Aplicación:

  • Acero y acero fundido: muy conveniente
  • Aceros aleados/templados: muy conveniente
  • Aceros para herramientas: muy conveniente
  • Hierro fundido: muy conveniente
  • Aleaciones de titanio y níquel: adecuado

Material:

  • Acero
  • Plástico y madera
  • Acero inoxidable
  • Hierro fundido
  • Aluminio

Idóneo para:

  • Achaflanar: muy conveniente
  • Desbarbar: muy conveniente
  • Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
  • Fresar: muy conveniente
  • Grabado: -
  • Limpieza de fundición: -
  • Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
  • Eliminar pintura: -
  • Pulir: -
  • Trabajo de precisión: -
  • Limpiar: -
  • Satinar: -
  • Desbastar: -

Nota:

  • Trabajo eficiente: Remoción rápida de gran cantidad de material con muy buenos resultados en la superficie
  • Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
  • Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimo
  • Con dentado simple rentable
  • No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad