LUKAS Cepillo redondo de alambre con vástago BSSW universal 70x18 mm para taladradoras ondulado

Número de artículo: A350107018113
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo A350107018113
EAN / GTIN 4027497361816
Número del fabricante A350107018113
Número L L50260 125
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descripción

Descripción:

  • Este cepillo redondo con vástago en versión ondulada se adapta a los contornos de cualquier pieza de trabajo debido a su elasticidad. Con este cepillo se pueden llevar a cabo los trabajos más variados: Los procesos de desbarbar, descascarillar, desoxidar, limpiar, enlucir, raspar y deslacar no representan ningún problema. El cepillo es de alambre de acero de alto rendimiento con una gran resistencia a la tracción. De modo que este cepillo redondo con vástago alcanza una excelente vida útil y se reducen de forma notable los frecuentes cambios de herramienta. Este cepillo se utiliza en aquellas zonas en las que los residuos del alambre de acero afectarían a las superficies metálicas a tratar, como el acero inoxidable, el aluminio y otros metales no ferrosos. Los cepillos técnicos se pueden utilizar tanto de forma estacionaria como con máquinas de accionamiento manuales. El vástago de acero de alta calidad del cepillo redondo con vástago encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.

Característica:

  • Tipo de cepillo: Cepillo redondo con vástago
  • Material de alambre: Alambre de acero ondulado
  • Grosor del alambre: 0.3 mm
  • n max.: 15000 (1/min)
  • Embalaje del producto: Cartón
  • Norma de seguridad: EN 1083-2
  • Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
  • Portaherramientas: Vástago
  • Dimensión del portaherramientas: 6 mm
  • Anchura/longitud/altura de la herramienta: 18 mm
  • Diámetro de la herramienta: 70 mm

Ventaja:

  • El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

  • Acero y acero fundido: muy conveniente
  • Hierro fundido: muy conveniente
  • Plástico/madera/goma: adecuado

Material:

  • Acero
  • Hierro fundido
  • Plástico y madera

Idóneo para:

  • Cepillos: muy conveniente
  • Desbarbar: adecuado
  • Retira la pintura: bien adaptado
  • Satinar: muy conveniente
  • Fresar: -
  • Grabado: -
  • Limpieza de fundición: -
  • Lijado de soldaduras en ángulo: -
  • Eliminar pintura: muy conveniente
  • Pulir: -
  • Trabajo de precisión: -
  • Limpiar: muy conveniente
  • Satinado: bien adaptado
  • Desbastar: -

Nota:

  • Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
  • Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
  • Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
  • Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
  • No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
  • Sin recubrimiento de cromo
  • Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos