Llave estrella de carraca cuádruple “4 en 1” conmutable, Tipo: 10-19

Número de artículo: GG6043 10-19
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (33,39 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
408 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable sí
Longitud total L 210 mm
Cantidad de dientes 72
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Mínimo ángulo de trabajo 5
Denominación del fabricante Vierfach-Ratschenringschlüssel '4 in 1'
Color plateado
Modelo forma recta
Con función de carraca sí
Dirección de apriete a derecha; a izquierda
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 26 mm; 26 mm; 35 mm; 35 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6043 10-19
EAN / GTIN 4069515050746
Número del fabricante GG6043 10-19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Volumen de suministro:

5 llaves estrella de carraca cuádruples “4 en 1” rectas, n.º 614847 en la versión seleccionada.

Descargas y documentos

Productos adecuados