M18BBL-0 ventilador de batería

Número de artículo: L00820 271
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock
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
Número de artículo L00820 271
EAN / GTIN 4002395004942
Número del fabricante 4933446216
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Cuerpo compacto
  • Limpia la suciedad y los desechos en espacios reducidos
  • Control de potencia
  • Selector de 3 velocidades con interruptor de velocidad variable
  • Accesorios versátiles
  • Extensión de la boquilla (228.6mm), inflador universa / deflactor
  • Boquilla extraíble para un fácil y cómodo almacenamiento
  • Interruptor con bloqueo
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 1,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 BBL-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Características estándar: Tubo soplador

Volumen de suministro:

Tubo de soplador (228,6 mm)