Placa de fresado de roscas TriMILL 01 60°

Número de artículo: L10230 26
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo L10230 26
EAN / GTIN 4255911738245
Número del fabricante 141366
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Paso [mm] 1-4, rango de rosca ≥ 27, diámetro de la arista de corte D [mm] 23, tipo TriMILL 01, número de aristas de corte 3, ángulo de desprendimiento 0°, IC [mm] 124, L P1 [mm] 1,85, L P2 [mm] 2,15, t [mm] 2,45, tamaño TriMILL 01, LG [mm] 0,1, G [mm] 0,1, perfil de rosca 60°, norma de rosca similar a DIN 13, sentido de rosca a la derecha y a la izquierda, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN, ámbito de aplicación universal ≤54HRC