MM TS165-60D-06T06 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral

Número de artículo: L23910 108407
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 jul 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo L23910 108407
EAN / GTIN 7291075592849
Número del fabricante 3452575

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.02 mm, Diámetro de corte (DC) 16.5 mm, Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Radio de punta (RE): 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 2.02 mm
  • Diámetro de corte (DC): 16.5 mm
  • Ancho de corte (CW): 3.7 mm
  • Número de labios (NOF): 6
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 120 Degrees