Malli:
Kestävä ja pitkäikäinen GARANT GreenPlus -juomapullo yhdistää kestävän kehityksen, toiminnallisuuden ja modernin muotoilun. Se on valmistettu 90-prosenttisesti kierrätetystä ruostumattomasta teräksestä ja edistää siten arvokkaiden raaka-aineiden vastuullista käyttöä. Koska se ei sisällä BPA:ta, se on turvallinen vaihtoehto perinteisille muovipulloille.
Kaksiseinämäisen tyhjiöeristyksen ansiosta kylmät juomat pysyvät jopa 24 tuntia miellyttävän viileinä. Eristys estää samalla kondenssiveden muodostumisen pullon ulkopinnalle, joten pullo tuntuu aina mukavalta kädessä.
Leveän suuaukon ansiosta juominen on miellyttävää ja pullon täyttäminen sekä puhdistaminen on helppoa. Vuotamaton korkki suojaa luotettavasti tahattomalta vuodolta, ja suojaava ulkopinnoite varmistaa lisäksi turvallisen ja miellyttävän otteen.
Warning:
Käyttötarkoitus- Käytetään kylmien ja lämpimien juomien säilyttämiseen ja kuljettamiseen nestemäisessä muodossa.
- Käytä kylmien juomien eristämiseen enintään 24 tunnin ajan.
- Käytä lämpimien juomien eristämiseen enintään 12 tunnin ajan.
Väärinkäyttö- Kiehuvien nesteiden täyttö välittömästi sen jälkeen, kun ne on kuumennettu yli 80 °C:seen.
- Käyttö hiilihappopitoisten juomien kanssa.
- Käyttö pilaantuville elintarvikkeille, kuten maidolle, ilman välitöntä puhdistusta.
- Lämmittäminen mikroaaltouunissa tai uunissa.
- Kuumien juomien nauttiminen liikkuessasi.
- Vahingoittaminen putoamisen tai iskun seurauksena.