Puolikenkä, musta JACKSON s ESD, S3S, EU-kokojärjestelmä: 45

Tuote nro.: 092425 45
Uusi tuote
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja JACKSON
ESD-suojavyöhyke (EPA) kyllä
Väri musta
Koko EU 45
Sukupuoli Miehet
Standardi EN ISO 20345
Pintamateriaali Tekstiili
Pohjan materiaali Polyuretaani (PU)
Liukastumisenesto kyllä
Varvassuojus kyllä
Varvassuojuksen materiaali Composite
Pohjassa naulaanastumissuoja kyllä
Naulaanastumissuojan materiaali Tekstiili
Suljettu kantapään alue kyllä
Pohjan polttoaineenkestävyys kyllä
Antistaattiset ominaisuudet kyllä
Iskunvaimennus kannan alueella kyllä
Ei veden läpäisyä min. 60 minuuttiin ei
Vesitiivis ei
Uritettu ulkopohja kyllä
Tikkaiden pito ei
Suojausluokka S3S
Kiinnitys Nauhoja
Kengän ominaisuus Kylmäsuojaus; Metalliton meriantura; öljynkestävä
Varsimalli matala
Tuotetyyppi puolikengät

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092425 45
EAN / GTIN 8033546529911
Valmistajan numero 0RK20104 45
Valmistaja/vastuuhenkilö U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia

Kuvaus

Udførelse:

Robuste sikkerhedssko til krævende arbejdsmiljøer. Med PU-tåbeskyttelse, 100 % metalfri.
  • Meget slidstærkt, vandafvisende og åndbart overmateriale af Putek-Plus-stof.
  • ESD-udførelse.
  • FiberToe-tåbeskyttelseskappe af glasfiberkompositmateriale.
  • Tekstil, gennemtrængningssikker indlægssål, metalfri.
  • Skridsikker, olieafvisende ydersål i PU/PU.

Lav sko med snørebånd.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S CI SR FO

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin