Barre de mesure GR 500

Réf.: 0601094600
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
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 5 m
Matériau alliage d’aluminium
Longueur totale 5 000 mm
Souple/flexible non
Inoxydable oui
Classe de précision EG 3
Type de produit règles

Identification et classification

Référence article 0601094600
EAN / GTIN 4059952636801
Réf. fabricant 0601094600
Article hors catalogue L00620 107450
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Barre de mesure GR 500, pour toutes les mesures de hauteur de sol, profilé en aluminium robuste et de haute qualité, extensible jusqu’à 5 m, pour une utilisation même dans des conditions extrêmes

Caractéristique(s):

  • Longueur: 5,0 m
  • Fiole longitudinale en verre acrylique: non
  • Unités de mesure: m/cm
  • Matériau: Aluminium
  • Sections: 5

Produits adaptés