Clé à chocs 12 V, boulonneuse sans fil, convient pour l’acier

Réf.: 074014 M12BLIDRC
Remise
189,05 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation, min., 1 0 min-1
Vitesse de frappe, min., 1 0 min-1
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Rechargeable oui
Couple, max., 1 124 Nm
Vitesse de frappe, max., 1 4 100 min-1
Indicateur d’état de charge oui
Série FUEL
Référence fabricant M12BLIDRC-202C
Emballage valise de transport (HD = service intensif)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur Rouge; noir
Taille de vis max. M12
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Réf., HEX (E 6,3) 1/4
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M12
Type de produit boulonneuse/clé à chocs
Longueur totale 127 mm
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Pour matériau acier
Exécution porte-outils HEX (E 6,3)
Vibrations suivant EN 1,5 m/s2
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement modèle compact; avec éclairage LED
Rotation droite/gauche réversible oui
Utilisation type Strong
Poids total 0,6 kg

Identification et classification

Référence article 074014 M12BLIDRC
EAN / GTIN 4058546568542
Réf. fabricant 4933499690
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

  • Visseuse à chocs sans fil puissante et robuste FUEL™ avec moteur EC POWERSTATE™ sans balais.
  • Longue durée de vie du moteur et efficacité énergétique élevée.
  • Carter d’engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique.
  • Indicateur d’état de charge sans fil.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance.
  • DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
Visseuse à percussion compacte (127 mm de long) avec porte-embouts 1/4 '' HEX.

Avantage(s):

Modèle de haute qualité FUEL™.

Livraison:

Avec 2×batteries Li-Ion, chargeur, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801 − 073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés