Paire de gants 3457 // ULTIMATE GRIP CHEM, Taille des gants: 7

Réf.: 094788 7
Nouveau produit
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ULTIMATE GRIP CHEM
Référence fabricant ULTIMATE GRIP CHEM 3457
Résistance aux produits chimiques JKOPST
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 3
Résistance à la coupure par lame (TDM) D
Protection contre les chocs absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407 X
B : Chaleur par contact, EN 407 1
C : Chaleur par convection, EN 407 X
D : chaleur par rayonnement, EN 407 X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407 X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 X
Type Type A
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Code EN 407 X1XXXX
Code EN 388 4X43D
Couleur Rouge; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques; protection contre les coupures
Taille de gants 7
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat elasthane; fibre HPPE; Polyamide
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; préhension à l’huile; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094788 7
EAN / GTIN 4059904217324
Réf. fabricant 3457-7
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

ULTIMATE GRIP CHEM 3457. Offrent une adhérence optimale et une protection maximale pour les tâches exigeantes. Avec double revêtement nitrile pour une excellente préhension à sec et en milieu huileux, ainsi qu’une protection contre les micro-organismes, les bactéries et les virus. Extrêmement antidérapants, robustes et résistants à l’abrasion grâce à la technologie Grip Control. Classe de protection anti-coupures élevée (D), résistance à la chaleur par contact (jusqu’à 100 °C pendant 15 secondes) et compatibilité écrans tactiles.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents