Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pointe de tour rotative avec affichage de la pression et pointe allongée, Cône morse: 3

Réf.: 321770 3

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 201 mm
Diamètre de tête D 64 mm
Exécution pointe de centrage avec rotation
Angle de pointe α 30 degrés; 60 degrés
Cône tronqué sur la face avant non
Longueur de pointe L3 45,5 mm
Longueur utile L2 120 mm
Logement côté machine MK3
Avec filetage d’extraction non
Avec méplats non
Avec pointe en carbure non
Avec amortissement des chocs oui
Poids de pièce max. 260 kg
Erreur de concentricité max. 0,01 mm
Demi-pointe de centrage non
Force axiale 5,5 kN
Pointes de centrage interchangeables incluses non
Avec indicateur de pression oui
Utilisation tournage
Poids 2,2 kg
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 321770 3
EAN / GTIN 4019208018713
Réf. fabricant 079920
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • La pression à régler (force de serrage) peut être lue en daN directement sur le cadran du manomètre.
  • Montée sur ressorts à disque, la pointe tournante présente une course importante.
  • Construction courte et stable avec axe. Pointe tournante trempée à cœur et rectifiée.
  • Très grande précision grâce au roulement à billes.
  • Avec joint spécial contre les impuretés et le liquide de refroidissement, sans entretien grâce au graissage à vie.

Avec pointe allongée, angles de pointe 60° / 30°.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Partout où la pression de serrage doit être maintenue dans des limites fixées, pour ne pas déformer la pièce à usiner ou la serrer avec une pression suffisante.
  • Comme contre-pointe pour entraîneurs frontaux 327451 − 327541, les entraîneurs doivent être enfoncés dans la pièce à usiner.
  • Pour les pièces à usiner qui se dilatent du fait de la chaleur élevée, générée par l’enlèvement de matière.
  • Pour le serrage de pièces à usiner longues ou étroites pour empêcher le fléchissement.
  • Pour le serrage de pièces à usiner lourdes dont la pression de serrage doit être contrôlée.