Mors à broche flexible fixe, Type: 125

Réf.: 363050 125
Nouveau produit
Fixer le prix 2 unités (555,50 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Flexible Pinbacke starr, Typ: 125
Zone EX non
Largeur des mors B 125 mm
Hauteur mors H 38 mm
Longueur mors L 73 mm
Pour largeur d’étau 125 mm
Surface de serrage avec stries
Fonction mode fixe
Type de fixation fixation
Sommaire 1 paire
Type de produit Mors rapportés
Matériau acier
Surface trempées
Poids 2,05 kg
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 363050 125
EAN / GTIN 4069515065290
Réf. fabricant 363050 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors rapporté revêtu et trempé, avec ou sans support à bille oscillante. Disponible individuellement en tant que “side A” ou “side B”.

Utilisation:

Disponible individuellement comme remplacement des paires de mors rapportés PIN:
363050 125/16 (side A) 36 050 125/18 (side B) 363051 125/16 (side A) 363051 125/18 (side B). Les mors rapportés PIN doivent toujours être utilisés ensemble (“Side A” en combinaison avec “Side B”).

Adapté(s) pour:

Mors rapportés PIN 363050 125 et 363051 125.

Livraison:

1x mors rapporté PIN.

Remarque(s):

Selon le système de serrage utilisé, il est impératif de respecter les couples de serrage maximum admissibles. Les valeurs de couple de serrage indiquées sur le mors rapporté s’appliquent exclusivement à l’étau autocentrant XTRIC 125.

Warning:

Utilisation normale
  • Conception destinée à une utilisation fixe sur des machines-outils dans des environnements industriels intérieurs.
  • Utiliser uniquement dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Utiliser uniquement en cas de montage correct du système et si les dispositifs de sécurité et de protection de la machine sont fonctionnels.
  • Utiliser uniquement dans des locaux fermés.
  • Pour une utilisation avec les étaux Xpent (types 1s, 1 2) ainsi qu’avec les étaux X-TRIC (avec ou sans fonction d’oscillation).

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • N’effectuer aucune modification non autorisée.
  • Ne pas monter de composants non conformes aux spécifications.
  • Ne pas utiliser hors des paramètres de fonctionnement.
  • Eviter le serrage de pièces présentant d’importants porte-à-faux.
  • Fonctionnement en mode découplé (les côtés A et B ne sont pas assemblés).
  • Utilisation sans support en Z.
  • Broches inactives, non verrouillées: les forces de serrage s’exercent sur le logement; la pièce n’est pas correctement serrée.
  • Serrage sans respecter le couple prescrit.

Téléchargements et documents

Produits adaptés