Pied à coulisse numérique TWIN-CAL, IP 67 avec émetteur Bluetooth® TLC-BLE, Longueur: 150mm

Réf.: 405562 150
Remise
269,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire pièce unique
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 0,01 mm
Longueur de bec L 40 mm
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
Indice de protection IP IP67
Interface TESA Link Connector TLC
Lecture commutable oui
Forme jauge de profondeur forme plate
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Durée de fonctionnement 12 000 h
Format international pile bouton (CR2032)
Série TWIN-CAL
Référence fabricant Digitaler Universalmessschieber TWIN-CAL IP67
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure trempées
lecture 0,0005 pouces
Plage de mesure min 0 mm
Pointes de mesure oui
Jauge de profondeur disponible oui
Mise en veille oui
Arrêt automatique oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Durée de fonctionnement 12 000 h
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 405562 150
EAN / GTIN 2050002080997
Réf. fabricant 00511021

Description

Exécution:

Grand affichage à fort contraste, hauteur des chiffres: 11 mm. Mode de mesure ABS, connexion TLC intégrée pour la transmission de données. Mode de mesure ABS. Protection totale contre les liquides. Boîtier avec plaquette de protection en acier et surface ″Soft Touch″.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Téléchargements et documents