Disques en fibres GARANT Master INOX, ⌀ 125 mm, Grain: 36

Réf.: 566417 36
Remise
3,41 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    2,16 € 3,41 € / 1 unité
  • De 50 unités
    1,80 € 2,84 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
3 600 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 125 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Série Master INOX
Référence fabricant Fiberscheibe GARANT Master INOX
Type de produit Disque en fibre
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 36 mesh
Pour matériau aluminium; acier inoxydable; titan
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 566417 36
EAN / GTIN 4069515066501
Réf. fabricant 566417 36
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Grain abrasif hautes performances de forme géométrique avec revêtement abrasif (TOP SIZE). Capacité d’enlèvement de matière très élevée et constante; très longue durée de vie.

Utilisation:

Sur meuleuses d’angle avec vitesse maximale de 80 m/s avec plateaux-supports GARANT 566665 / HOLEX 566650/6670 ou 3M 566690 / 566692. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.
Pour l'acier inoxydable, l'aluminium, le titane et les alliages de nickel.