{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu turquoise | |
| Référence fabricant | Scotch® Hochleistungsabdeckband 3434 | |
| Couleur | bleu | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | crêpé | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Résistance aux températures max. | 110 degrés | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | travaux de recouvrement | |
| Caractéristiques | elimination sans résidus; résistant au déchirement; résistant aux intempéries; résistant aux solvants; water-proof | |
| Longueur L | 50 m | |
| Largeur B | 24 mm |
| Référence article | 7100037749 | |
| EAN / GTIN | 04046719917303 | |
| Réf. fabricant | 7100037749 | |
| Article hors catalogue | L01130 109043 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |