Harnais antichute standard 3M™ Protecta® E200, sauvetage, noir, Medium/Large, 1161613

Réf.: 7100207416
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3M™ Protecta® E200 Auffanggurt
Couleur noir
Type de produit harnais
Matériau sangle Polyester
Poids utile max. 140 kg
Nombre d’anneaux de retenue 1 pc.
Emplacement des anneaux d’amarrage arrière
Norme EN 361
Poids total 1,6 kg
Avec mousqueton non

Identification et classification

Référence article 7100207416
EAN / GTIN 00840779193660
Réf. fabricant 7100207416
Article hors catalogue L01130 111539
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection fiable et un confort permanent dans un large éventail de styles et de configurations, utilisez le harnais d'antichute standard 3M™ PROTECTA®. Notre harnais d'antichute standard n'a pas d'extrémités de sangle lâches, ce qui vous permet de rester à l'aise et libre. Les étiquettes d'identification protégées aident à protéger les informations importantes tout au long de la vie du harnais.

Avantage(s):

  • Point d'accrochage de sauvetage pour évacuer/sortir d'un espace confiné en position debout
  • Le point d'accrochage sternal bien placé vous permet de rester équilibré et centré
  • La boucle porte longe réinitialisable facilite le stationnement et le retrait des crochets ou des mousquetons
  • Les indicateurs de chute facilitent l'inspection du harnais et garantissent une utilisation en toute sécurité
  • Identification simple et claire des points d'accrochage antichute
  • Aucune extrémité de sangle lâche pour vous permettre de rester à l'aise et libre

Recommandation(s):

  • À utiliser pour vous aider à rester en sécurité lors des travaux en hauteur