{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 3M™ Protecta® Viper™ 2 Automatisch mitlaufendes Auffanggerät mit doppelt verriegelndem Karabiner; AC400 | |
| Corde | non | |
| Diamètre de corde adapté min. | 10,5 mm | |
| Diamètre de corde adapté max. | 14 mm | |
| Force d’impact dynamique | 6 kN | |
| Type de produit | casquette de protection | |
| Position d’utilisation | position verticale | |
| Avec mousqueton | oui | |
| Matériau | Acier; Aluminium | |
| Capacité de charge en fonction du poids min. | 50 kg | |
| Capacité de charge en fonction du poids max. | 140 kg | |
| Norme | EN 353-2; EN 355; EN 362 |
| Référence article | 7100208216 | |
| EAN / GTIN | 03660570006405 | |
| Réf. fabricant | 7100208216 | |
| Article hors catalogue | L01130 112248 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |