Disque à meuler et à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3, 94888, 36+, T27, 150 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/paquet, 20 pièces/carton

Réf.: 7100303973
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Sommaire 10 pc.
Forme forme plate
Largeur disque T 4,2 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type grossier
Support Fibres de verre
Forme ISO 27
Référence fabricant 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe
Emballage Carton
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Granulométrie (mesh) 36 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 7100303973
EAN / GTIN 04064035079109
Réf. fabricant 7100303973
Article hors catalogue L01130 111951
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le rendement de nouvelle génération du Disque à meuler et à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3 est appuyé par plus de 100 ans d'innovation de 3M dans le domaine du travail des métaux.Tout comme les autres abrasifs industriels 3M, cette meule est conçue pour résister à de nombreuses utilisations, notamment le meulage et le tronçonnage des métaux les plus durs.Elle est également conçue pour offrir un meilleur rendement lorsqu'elle fonctionne plus rapidement, donc disposer d'un outil capable de maintenir sa vitesse est essentiel.Libérez son plein potentiel en le jumelant à une puissante et durable meuleuse renvoi d'angle 3M pour un rendement et une durabilité accrus dans des milieux industriels rigoureux. N'oubliez jamais d'utiliser un protège-outil et de ne pas dépasser la vitesse de fonctionnement maximale indiquée sur la meule.3M offre tout ce dont vous avez besoin pour fournir à votre équipe des solutions de pointe, ce qui signifie que vous et votre équipe serez prêts à relever tous les défis qui se présenteront à vous.

Avantage(s):

  • FONCTIONS MULTIPLES : s'utilise à la fois comme disque à meuler et disque à tronçonner, ce qui le rend idéal pour la coupe, le meulage, le gougeage et plus encore
  • VITESSE AMÉLIORÉE : offre un taux de coupe jusqu'à 5 % plus élevé par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II, ce qui contribue à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir la tâche.
  • DISQUE RIGIDE, RENFORCÉ, LIÉ AVEC DE LA RÉSINE : conçu pour être utilisé à la fois comme disque à meuler et disque à tronçonner sur les surfaces en acier inoxydable et en acier doux.
  • UTILISATION AMÉLIORÉE : une composition du disque reformulée offre un meilleur équilibre et une action plus homogène tout en maintenant les meilleures performances de sa catégorie pour aider à réduire les retouches et améliorer la qualité de finition.
  • DURABLE : conçu pour durer plus longtemps que ses principaux concurrents.
  • GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie de liaison moléculaire, avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral.