Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli mobile ToolTruck avec plan de travail en bambou, Nombre de tiroirs: 6

Réf.: 916333 6

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Fixer le prix 6 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 916333 6
Réf. fabricant 916333 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le plan de travail de 25 mm d'épaisseur en bambou de l'établi mobile ToolTruck est adapté au montage d'un étau. Compartiment latéral avec 2 tablettes, porte avec serrure à cylindre. Les montants sont équipés de pare-chocs en PP.

Livraison:

Avec compartiments:
2 parois crantées par tiroir de 60 mm,
1 paroi crantée par tiroir de 120 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / bleu acier RAL 5011.

Produits adaptés