{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Serija | uvex 1 | |
| Zona zaštite od ESD-a (EPA) | da | |
| Boja | crvena; crno | |
| Veličina EU | 45 | |
| Spol | Muškarci; uniseks | |
| Norma | EN ISO 20345; opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
| Gornji materijal | mikrovelur | |
| Materijal potplata | Poliuretan (PU) | |
| Sprječavanje klizanja | Da | |
| Zaštitna kapa za prste | da | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Composite | |
| Neprobojan potplat | da | |
| Sigurnost pristupa materijalu | Tekstil | |
| Zatvoreni dio pete | Da | |
| Klasa zaštite | S3L | |
| Zatvarač | vrpca | |
| Amortizacija peta | da | |
| Amortizacija ovisna o težini | Ne | |
| Priključak za značajku | namijenjen za ortopedske uloške; izmjenjivi uložak; potplat bez metala | |
| Izvedba drške | visoko | |
| Vrsta proizvoda | čizme |
| Broj artikla | 092139 45 | |
| EAN / GTIN | 4066853012924 | |
| Broj proizvođača | 6804245 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |