• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Marcatura laser codice DMC con testo libero, Quantità: 10

Codice art.: 029901 10
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Quantità Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 10 pz.
Tipo di prodotto Marcatura/marcatura laser

Identificazione e classificazione

Codice articolo 029901 10
EAN / GTIN 2050002122789

Descrizione

Esecuzione:

La marcatura laser è un processo altamente preciso e durevole per contrassegnare in modo personalizzato prodotti e materiali. Un potente laser multifibra consente di applicare una marcatura o un’incisione direttamente sulla superficie, senza contatto e con la massima precisione.
Questo processo è ideale per l’etichettatura permanente di prodotti in metallo e plastica. Le marcature sono resistenti all’abrasione e agli influssi ambientali e a prova di contraffazione, pertanto non sbiadiscono e tanto meno si consumano. La marcatura di un codice a matrice di dati (codice DMC) consente un’identificazione rapida e sicura tramite scanner. Il codice compatto e bidimensionale memorizza informazioni come numeri di serie o dati di prodotto. Per garantire che il contenuto del codice possa essere compreso anche senza un lettore, il codice è anche scritto al laser in testo leggibile sotto o accanto al codice.

Raccomandazioni:

La marcatura laser è una soluzione efficiente e affidabile per contrassegnare in modo preciso e duraturo componenti e prodotti. Grazie all’elevata durata delle marcature, la qualità dell’etichettatura viene mantenuta a lungo termine.
Saremo lieti di fornirti una consulenza individuale per trovare la soluzione ottimale per le tue esigenze specifiche.

Nota:

Marcatura solo per strumenti di misura fino a una lunghezza massima di 600 mm. Marcatura logo o codice Datamatrix possibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati