{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero pezzi | 2 pz. | |
| Numero di batterie contenute | 2 pz. | |
| Batteria sostituibile | si | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Capacità batteria | 4 Ah | |
| Tempo di carica per batteria | 0,5 h | |
| Ricaricabile | sì | |
| Peso per batteria | 605 g | |
| Serie | EXPERT | |
| Denominazione originale prodotto | EXBA18V-40 | |
| Imballaggio | Scatola | |
| Caricabatterie incluso | no | |
| Lunghezza | 121 mm | |
| Larghezza | 80 mm | |
| Altezza | 51 mm | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Tipo di prodotto | Batteria | |
| Per | Bosch 18 V | |
| Peso | 0,605 kg | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | 073868 4 | |
| EAN / GTIN | 4053423341034 | |
| Codice del produttore | 1600A03738 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |