Lampada da postazione a LED GARANT GreenPlus, Tipo: SHINE

Codice art.: 081314 SHINE
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza assorbita 5 W
Tensione nominale 230 V
Grado di protezione IP IP65
Regolabile in continuo sì
Flusso luminoso min. ϕ 40 lm
Flusso luminoso max. ϕ 400 lm
Temperatura cromatica max. 5.700 K
Denominazione originale prodotto GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: SHINE
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore nero
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampada da tavolo
Materiale alluminio; plastica
Peso totale 750 g
Tipo di fissaggio Morsetto; Magnete
Senza copertura si
Senza sfarfallio si
Luminosità regolabile sì
Temperatura cromatica regolabile no
Colorata luce bianco freddo
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081314 SHINE
EAN / GTIN 4069515049252
Codice del produttore 081314 SHINE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampade da postazione innovative e di alta qualità, realizzate in alluminio riciclato, con collo flessibile e potente base magnetica.
  • Dimmerabile dal 10 al 100 %.
  • Non abbaglia e non sfarfalla.
  • Illuminazione omogenea.
  • Collegabile alla centralina della macchina a 24 V o a un alimentatore.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Nota:

I morsetti da tavolo e i supporti magnetici adatti sono disponibili ai n. art. 081395 e 081396.

Warning:

Uso previsto

    Uso improprio
    • Utilizzare l’apparecchio esclusivamente con l’alimentatore in dotazione. Utilizzare solo come lampada da lavoro a scopo di illuminazione. L’asta flessibile può essere curvato, ma non piegata a gomito. Non smontare né modificare l’apparecchio.
    • (L’apparecchio può essere completamente smontato e riparato dal produttore). Non utilizzare con altri alimentatori. Non piegare a gomito l’asta flessibile. Non utilizzare in condizioni ambientali estreme.