{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Potenza assorbita | 9 W | |
| Tensione nominale | 230 V | |
| Tensione di rete | 230 V | |
| Frequenza di rete | 50 Hz | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Grado di protezione IP | IP65 | |
| Campo di rotazione massimo | 360 gradi | |
| Regolabile in continuo | sì | |
| Flusso luminoso max. ϕ | 800 lm | |
| Temperatura cromatica max. | 5.700 K | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT GreenPlus LED-Arbeitsplatzleuchte, Typ: BAR | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Colore | grigio; nero | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | |
| Materiale | alluminio | |
| Peso totale | 1.200 g | |
| Tipo di fissaggio | Magnete | |
| Senza copertura | si | |
| Senza sfarfallio | si | |
| Luminosità regolabile | sì | |
| Temperatura cromatica regolabile | no | |
| Colorata luce | bianco freddo | |
| Tipo di illuminazione | LED |
| Codice articolo | 081317 BAR | |
| EAN / GTIN | 4069515049283 | |
| Codice del produttore | 081317 BAR | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |