LED-Lampada tascabile LED-LENSER con batterie, Lunghezza: 155mm

Codice art.: 081611 155
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
323 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2 pz.
Grado di protezione IP IP54
Diametro della testa della lampada 17,5 mm
Regolabile in continuo no
Numero di livelli di luminosità 2
Flusso luminoso min. ϕ 65 lm
Flusso luminoso max. ϕ 160 lm
Durata della luce min. 1 h
Durata illuminazione max. 4,5 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampada tascabile
Lunghezza complessiva L 155 mm
Materiale alluminio
Peso totale 65 g
Luminosità regolabile sì
Focus regolabile si
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081611 155
EAN / GTIN 4069515048743
Codice del produttore 081611 155
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampade tascabili a LED di alta qualità, disponibili sia a batterie che con batterie ricaricabili.
  • Corpo robusto e di ottima qualità, in alluminio anodizzato.
  • Eccezionale qualità della luce con diverse intensità e autonomie.
  • Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nel corpo della lampada.
  • Utilizzo intuitivo.
  • Funzione di messa a fuoco precisa per un fascio luminoso che può essere sia concentrato, sia diffuso.

Fornitura:

Batterie e pratica clip da tasca incluse.

Nota:

Batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365.

Warning:

Uso previsto
  • Illuminazione a LED portatile, azionabile manualmente, per uso professionale e privato.
  • Per l’illuminazione delle aree di lavoro.
  • Utilizzare esclusivamente le batterie previste oppure
  • la batteria in dotazione (a seconda della versione).
  • Ricarica solo tramite il cavo di ricarica USB-C in dotazione (per i modelli con batteria).
  • Protezione IP 54 contro gli spruzzi d’acqua e la polvere.

Uso improprio
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Per sostituire la batteria, aprire l’alloggiamento solo nel punto previsto.
  • Altrimenti, non aprire l’alloggiamento.
  • Tenere lontano da fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o acqua.
  • Non sostituire le lampadine.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello