Paio di guanti 6316 // SKIN FLEX 3D, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094538 8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
174 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SKIN FLEX 3D
Denominazione originale prodotto SKIN FLEX 3D 6316
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 C
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) C
Protezione contro urti non determinato
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Codice EN 388 4X42C
Colore grigio; nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 8
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Elastan / Lycra® / Spandex; Fibra HPPE; Poliammide
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. adatta per touchscreen
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094538 8
EAN / GTIN 4059904223943
Codice del produttore 6316-8
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

SKIN FLEX 3D 6316. Combina la classe di protezione al taglio C con un’eccezionale sensibilità tattile e destrezza manuale. Grazie alla tecnologia 3D FIT e al rivestimento in PU, offre una vestibilità perfetta, un’ottima percezione tattile e un elevato comfort di utilizzo. Ideale per lavori di precisione con pezzi di piccole dimensioni.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello