{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | GEKA-Gewindestück | |
| Colore | oro | |
| Pressione di esercizio max. | 40 bar | |
| Numero di attacchi distributore | 1 | |
| Dimensione, Filetto esterno | G1 | |
| Tipo di prodotto | Giunto | |
| Tipo di collegamento | Filetto esterno | |
| Intervallo di temperatura min. | -10 °C | |
| Intervallo di temperatura max. | 90 °C | |
| Materiale | ottone |
| Codice articolo | 107771 | |
| EAN / GTIN | 4047322133005 | |
| Codice del produttore | 107771 | |
| Numero-L | L00970 906 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |