Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato (W 2), 90-110 mm, 12 mm

Codice art.: 114224
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
Dati tecnici

Serraggio viti
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 90 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 110 mm
Larghezza fascetta 12 mm
Protezione contro la corrosione si
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114224
EAN / GTIN 4047322284455
Codice del produttore 114224
Numero-L L00970 1271
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato 1.4016 (W2), secondo DIN 3017, campo di serraggio 90, 0 - 110, 0 mm, larghezza nastro 12, 0 mm. In versione a vite senza fine. Per tutte le applicazioni standardizzate in cui sono richieste forze di trazione uniformi ed elevate. Vite esagonale SW 7, con intaglio a croce integrato, acciaio, zincato lucido, passivato blu.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio cromato 1.4016 (W2)
  • Larghezza del nastro: 12,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 110,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 90,0 mm

Download & documenti