Piastra di fresatura filettata TriMILL 01 60°

Codice art.: 141347
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
Codice articolo 141347
EAN / GTIN 04255911738184
Codice del produttore 141347
Numero-L L10230 23
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Passo [mm] 4, campo di filettatura ≥ M36x4, diametro di taglio D [mm] 23, tipo TriMILL 01, numero di taglienti 3, angolo di spoglia 0°, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 2,3, L P2 [mm] 1,7, t [mm] 2,308, TriMILL dimensione 01, profilo filettatura 60°, norma filettatura DIN 13, direzione filettatura destra e filettatura sinistra, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC