Piatto di fresatura filettata TriMILL 02 55°

Codice art.: 141508
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 141508
EAN / GTIN 04255911738962
Codice del produttore 141508
Numero-L L10230 10
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Pendenza [mm] 1,814, passo per pollice 14, campo di filettatura G 1/2, diametro di taglio D [mm] 16, tipo TriMILL 02, numero di taglienti 3, angolo di spoglia 0°, IC [mm] 9,2, L P1 [mm] 1,75, L P2 [mm] 1,75, t [mm] 1,162, TriMILL dimensione 02, profilo filettatura 55°, norma filettatura DIN 228/1, direzione filettatura destra e sinistra, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC, info solo per filettatura interna

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello