Punta a gradino 22 - 35 mm

Codice art.: 30912VB12
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS
Rivestimento Es. rinvenuta
Tipo di prodotto Punte a gradino
Numero taglienti Z 2
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
A umido max. idonea
Lavorazione a secco idonea
Olio idonea
Aria idonea
Lubrorefrigerante sì
Diametro tagliente, min. Dc min. 22 mm
Diametro tagliente, max. Dc max. 35 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Direzione delle spire destra
Forma di affilatura Z
Designazione del prodotto (tipo) H
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30912VB12
EAN / GTIN 082472309126
Codice del produttore 30912VB12
Numero-L L51190 18
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • La doppia scanalatura brevettata taglia rapidamente fori rotondi, puliti e privi di bave
  • Il design a punta spaccata elimina la necessità di punzonare il centro, per un lavoro veloce senza ″vagare″
  • Rivestimento ossidato a vapore per una maggiore durata
  • Scanalatura a spirale migliorata per una rapida evacuazione dei trucioli
  • L'applicazione di LENOX PROTOOL LUBE® è consigliata per una maggiore durata dell'utensile

Contenuto:

1 Pezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello