Raccordo per lubrorefrigerante PSC ISO 22402-2, per PSC: 63

Codice art.: 309886 63
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
590 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per PSC Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro esterno del tubo OD 8 mm
Portautensili adatto PSC 63
Tipo di filettatura Filettatura metrica fine ISO
Misura del filetto M20×2
Lunghezza filettatura 17,5 mm
Tipo di prodotto Raccordo per lubrorefrigerante
Lunghezza complessiva 33,5 mm
Con filettatura di raccordo sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309886 63
EAN / GTIN 4070445185033
Codice del produttore PS6.ER1.021.034

Descrizione

Per:

Portautensili poligonali.

Nota:

Montaggio del tubo del liquido di raffreddamento utilizzando la chiave di montaggio n. art. 309893 e l’adesivo LOCTITE® n. art. 083321 542.