Portautensile radiale, PSC 63, Per quadro del portautensili: 25mm

Codice art.: 318876 25
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per quadro del portautensili (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, regolabile in modo decentrato
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Cono cavo poligonale con battuta in piano; Attacco quadro
Versione attacco Es. metrica con passaggio del lubrorefrigerante; sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 63 mm; 25 mm
Tipo di attacco Attacco
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto Werkzeughalter radial
Interfaccia lato macchina PSC 63
Sporgenza A 71 mm
Diametro esterno lato pezzo D 102 mm
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto attacco quadro
Lunghezza complessiva L 109 mm
Larghezza complessiva B1 40 mm
Normativa ISO 26623-2
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318876 25
EAN / GTIN 2050001673015
Codice del produttore PS6.V25.N11.071

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.