Elemento spingidisco laterale, con tenuta

Codice art.: 373266
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tassello di spinta
Lunghezza corpo base L3 8 mm
Forza di serraggio max. F 0,2 kN
Materiale acciaio; alluminio
Peso 0,007 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 373266
EAN / GTIN 4020772373269
Codice del produttore 373266
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Elemento spingidisco laterale, con tenuta, contro schegge e sporcizia.
Perno in acciaio per il serraggio: temprato e zincato
Bussola: Alluminio

Proprietà:

  • ØA: 12
  • B: 8
  • ~P
    Forza elastica: 200 N
  • C: 13
  • D -1: 14
  • ØH H8: 12
  • F: ± 1,3
  • X: 2,6
  • Utensili
    6380WZ
    : 08
  • peso: 7,3 g