Calibro a corsoio digitale ABS 0-150 mm CoolantProof IP, set incl. trasmettitore U-WAVE-TC IP67 e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404163 SET
Sconto
597,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia Es. digitale
Contenuto set
Campo di misura max. 150 mm
Lettura 0,01 mm
Limite d’errore 0,02 mm
Scostamento di misura E MPE 0,02 mm
Grado di protezione IP IP67
Interfaccia Porta USB
Risoluzione no
Stampo asta di profondità es. tonda
Numero pezzi 3 pz.
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Ricaricabile no
Serie ABSOLUTE Digimatic
Denominazione originale prodotto CD-P15MR
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Campo di misura min. 0 mm
Asta di profondità sì
Diametro asta di profondità 1,9 mm
Rullo di regolazione sì
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Spegnimento automatico sì
Altezza cifre display LCD 9 mm
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404163 SET
Codice del produttore 500-719-20-IEEE
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un calibro a corsoio, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Descrizione:

I robusti calibri a corsoio ABSOLUTE Digimatic con grado di protezione IP67 consentono di effettuare misurazioni affidabili su un’ampia gamma di applicazioni. Questi calibri a corsoio offrono i seguenti vantaggi: Elevatissima resistenza all’acqua e alla polvere (grado di protezione IP67). Adatto all’impiego in contesti di lavorazione che prevedono l’uso di refrigeranti e lubrificanti. Antipolvere secondo la norma DIN EN 60529. Resiste all’immersione totale e temporanea in acqua senza subire danni. Nessuna nuova calibrazione dei punti di riferimento alla riaccensione (riga di riferimento ABS).

Proprietà:

  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Vecchio numero articolo: 500-719-10
  • Rullo di regolazione: Sì
  • Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm), 11 mm (300 mm)
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
  • Durata della batteria: Circa 5 anni in condizioni di utilizzo normale
  • Uscita dati: Sì
  • Valore limite dello scostamento di misura , E MPE: +/-0,02 mm
  • Valore limite dello scostamento di misura , S MPE: +/-0,04 mm
  • Dimensioni: 0,27 X 0,12 X 0,035 M
  • Velocità di reazione massima: Senza limiti
  • Campo di misura: 0 - 150
  • Modello: CD-P15MR
  • ORIGIN (punto zero ABS): Sì
  • Asta di misurazione della profondità: ∅ 1,9 mm
  • Risoluzione: 0,01 mm

Campo di misura: 0 - 150
Risoluzione: 0,01 mm
Valore limite dello scostamento di misura E MPE: ±0,02 mm
Precisione di ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Velocità di reazione massima: Illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/misure metriche: Metrico
In dotazione: In scatola, con 1 batteria SR-44
Durata della batteria: Circa 5 anni in condizioni di utilizzo normale

Fornitura:

Inclusa scatola, batteria SR44 e certificato di conformità del produttore. Calibro a corsoio n. art. L40010 11414, trasmettitore n. art. 498890 IP67, unità di collegamento n. art. 498885 IP.